ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70497904 品番 EA905EC-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,340
販売価格(税別)
79,400

折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。

材質アルミ合金 幅(mm)踏ざん:90 質量(kg)15.9 段数4 脚立の高さ(m)1.3〜2.3 はしごの長さ(m)全長:2.7〜4.5 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×230×1400 最大使用荷重(kg)135 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×1310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする