画像準備中

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70497938 品番 EA954HC-812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥135,960
販売価格(税別)
123,600

配線ボックス付。アジャスター付。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。両側から開閉可能な配線ボックスカバー。取外しも可能です。開口寸法は500×137mm(突起部除く)で配線処理がしやすいです。

材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂 質量(kg)32 天板:ホワイト 脚部:シルバー 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×720 パイプ径(Φmm)38.1 天板厚さ(mm)23 グリーンマーク認定
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする