エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの 会議テーブル
エスコの 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70497974
品番
EA954HC-822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,520
販売価格(税別)
¥
73,200
バスケットに入れる
アジャスター付(2個)。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。
材質
天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂
質量(kg)
22.5
色
天板:ホワイト 脚部:シルバー
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(kg)
100
キャスター
自在×2
材質(キャスター)
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×900×720
パイプ径(Φmm)
38.1
天板厚さ(mm)
23
グリーンマーク
認定
注意
※【お客様組立品】
※配線ボックスなしタイプです。