エスコ
エスコの 収納家具
エスコの 新聞・雑誌収納
エスコの マガジンラック
マガジンスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70498008
品番
EA954LB-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,440
販売価格(税別)
¥
40,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポケット内寸54mmなので、厚めのマガジンも利用できます。
材質
柱:スチール 仕切板:スチール キャスター:ナイロン樹脂
質量(kg)
9.6
規格
A4判 3列3段
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×390×950
キャスター径(Φmm)
50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ラック:656×54×320
グリーンマーク
認定
注意
※【お客様組立品】