エスコ
エスコの 収納家具
エスコの 新聞・雑誌収納
エスコの マガジンラック
マガジンスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70498026
品番
EA954LC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,050
販売価格(税別)
¥
55,500
バスケットに入れる
垂直型。
仕様
1列10段
材質
フレーム:アルミ(アルマイト仕上) ケース:PS樹脂成型品
質量(kg)
9.6
色
クリアブルー
車輪径(Φmm)
50
キャスター
自在×4(ストッパー付)
材質(キャスター)
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×456×1556
収納数
1ポケットA4判22mm厚
グリーンマーク
認定
注意
※【お客様組立品】