ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
グレアレスベースダウンライト本体Φ150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70498077
品番
XD401335
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
PLUGGED(プラグド)
鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射
ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)
1
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
色(本体)
オフホワイト
配光角度(°)
14
明るさ
C3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
枠
アルミダイカスト
配光タイプ
ナロー
取付必要高(mm)
230
取付可能天井厚(mm)
5〜25
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください