エスコ
エスコの ワゴン
エスコの その他ワゴン
マルチストールカート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70498087
品番
EA957FL-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥127,490
販売価格(税別)
¥
115,900
バスケットに入れる
引出し4列6段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様
両面
材質
フレーム:スチール、引き出し:ABS/PS
寸法(mm)
690×560×1460
質量(kg)
42
段数
6段
ストッパー
あり
引出し
あり
注意
※【お客様組立品】