エスコ
エスコの ワゴン
エスコの その他ワゴン
マルチストールカート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70498114
品番
EA957FL-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,670
販売価格(税別)
¥
119,700
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引出し8列12段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様
両面
材質
フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS
質量(kg)
40
サイズ(mm)
690×560×1,460
注意
※【お客様組立品】