SG-24 果樹剪定鋸 魁 24 アルス 70498496 SG-24 果樹剪定鋸 魁 24 アルス 70498496 SG-24 果樹剪定鋸 魁 24 アルス 70498496 SG-24 果樹剪定鋸 魁 24 アルス 70498496 SG-24 果樹剪定鋸 魁 24 アルス 70498496

果樹剪定鋸 魁 24

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70498496 品番SG-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。

刃長(mm)240 用途生木の剪定 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)371 質量(g)本体:110/サヤ:75 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】_果樹剪定鋸 魁(SGシリーズ) 使用シーン
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
庭木の剪定
製造業

高品質商品にもかかわらず、商品レビューが少ないため、敢えて投稿します。
さすがはアルス、手によくなじみ、切れ味もよく、錆びません。

対象商品:
70498496
2023-03-21
用途:
伐採
留学生株式会社 様 (教育・研究機関)

予想以上に入れ味が良く、細い枝なら数回、太い幹でも3分ほどで切断できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする