曜日別特売

ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM12×1.25
全長(mm)82
シャンク径(mm)8.5
内容量1本注文コード70499198品番EA829PF-12CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,446
販売価格(税別)
5,860

TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)9幅(mm)6.5全長(mm)82質量(g)44ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材対応:ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなどねじ長さ(mm)29呼びM12×1.25精度OH4首下長(mm)48シャンク径(mm)8.5精度表記STD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする