エスコ
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M22×1.5
M10×1.25
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M14×2
M14×1.5
M16×2
M16×1.5
M18×2.5
M18×1.5
M20×2.5
M20×1.5
M22×2.5
M22×1.5
M24×3
M24×1.5
全長(mm)
115
75
82
88
95
100
105
115
120
シャンク径(mm)
17
7
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70499295
品番
EA829PF-22BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
16
幅(mm)
13
全長(mm)
115
質量(g)
206
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
3
被削材
対応:ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど
ねじ長さ(mm)
38
呼び
M22×1.5
精度
OH4
首下長(mm)
63
シャンク径(mm)
17
精度表記
STD