ムカデ・アリコナーズパウダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード70499390 品番EA941E-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320

家の周りにまくだけで、高い殺虫効果と忌避効果を発揮。雨でも流れにくく、長期間にわたる効果が持続します。嫌なにおいがなく、安全性も高いです。たくさん使用する方におすすめの2本パックです。ムカデ・アリコナーズパウダー。家のまわりにまくだけ。適用害虫はなんと17種類!多種の這う虫に効果があります。有効成分にピレスロイド系殺虫成分「シフルトリン」を使用し、優れた侵入防止効果と殺虫効果を発揮します。虫にまとわりつきやすい粉で殺虫成分が効率よく虫に付着。優れた効果を発揮します。また、雨が降っても流されにくい設計なので、長期間にわたり効果が持続します。クスノキ科の樹皮を乾燥させた、シナモンに含まれる防虫成分により、お家をしっかりガードします。有機リン剤やカーバメート剤を含まない。

内容量(g)550×2本 有効成分シフルトリン、シナモンパウダー 対象害虫クロアリ、シロアリ、 アルゼンチンアリ、ワラジムシ、 ダンゴムシ、ヤスデ、ゲジゲジ、 ムカデなど計17種類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする