エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの モール
モール(底面テープ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
号数
2号
注文コード
70499505
品番
EA947JC-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
号数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
寸法H(mm)
10
全長(m)
2
寸法B(mm)
21
寸法b(mm)
16.2
寸法h(mm)
7.6
適合電線
VVF1.6×3C×1条 VVF2.0×2C×1条
号数
2号