画像準備中

モール(底面テープ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 号数1号 注文コード70499514 品番EA947JC-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は号数など8種類から選べます 他の種類を見る

底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。

材質ABS樹脂 ミルキー 寸法H(mm)9.5 全長(m)2 寸法B(mm)16 寸法b(mm)12 寸法h(mm)7.5 適合電線VVF1.6×2C×1条 ビニール平行線 号数1号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする