エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの モール
モール(底面テープ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
号数
1号
注文コード
70499539
品番
EA947JC-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
号数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
寸法H(mm)
9.5
全長(m)
2
寸法B(mm)
16
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
7.5
適合電線
VVF1.6×2C×1条 ビニール平行線
号数
1号