画像準備中

ミニほうきセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70499645 品番EA928AD-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750

ほうき。ちりとり。テーブルの上や狭い箇所を掃除するのに便利です。また、ホーキとちり取りがセットになるところも最高。

材質ポリプロピレン 全長(mm)215 毛丈(mm)70 サイズ(mm)170(W)×35(D)×225(H) 穂先(mm)幅:150 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする