セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm)
材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPU
色黒
サイズフリー(S〜5L相当)
質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133
胸囲(cm)80〜130
肩幅(cm)28
着丈(cm)40.5
冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5〜2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5〜2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2〜2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2〜2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間
前身丈(cm)44
後身丈(cm)42