AGRADE
AGRADEの ワーキングウェア
AGRADEの つなぎ
AGRADEの オールシーズン つなぎ
サロペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70499880
品番
3200
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
仕様
目付量:198g
色
キャメル
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身長(cm)
(参考)160-165
股下(cm)
97
ウエスト(cm)
65