サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの 壁紙・シート
サンゲツの 壁紙
SPシリーズ Fabric 織物
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70500142
品番
SP-2107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
赤みのあるフローリングや建具との相性がよいシャープな織物調。表面強度アップ品です。
長さ(m)
2
幅(cm)
92
仕様
表面強度アップ、防カビ
材質
塩化ビニル系樹脂壁紙
防火種別
2-3
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません