極薄フィットくびれシェイパー 補整下着 ウエスト サポーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70500300 品番 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ウエスト、下腹、背中を引き締めスタイルUP!
縫い目の無いシームレス製法。アウターに響かないからバレずにこっそりシェイプ
薄さ0.5ミリで、つるんとした肌触り
通気性抜群で、夏場でも蒸れにくい
360度ストレッチ素材で優しくシェイプ
一日はいても、食事をしても苦しくない
下腹3重、ウエストと背中は2重構造
後ろはお尻までのロング丈。しゃがんでもズレ上がりにくい
立体構造で体にフィット。丸まり防止仕上げでズレ落ちにくい
洗濯可(洗濯ネット使用)

用途ウエストまわりの引き締めに。 MEIDAI メイダイ サポーター 補整下着 ボディシェイパー お腹 脇腹 背中 痛くない ウェストサポーター ウェストシェイパーウェストニッパー コルセット 下腹 脇腹 背中 苦しくない 引き締め サポート 補正下着 無縫製 材質ポリエステル90%、ポリウレタン10% ベージュ サイズM 質量(g)55 適応ウエスト(cm)64-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする