WIZ'A
WIZ'Aの 自動車用収納用品
WIZ'Aの 車用シューズトレイ
トレー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70500458
品番
WZ-MGC108
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ビス、ネジ等、小さくて細かいものを吸着して保管する際に
材質
本体:ABS樹脂
形状
丸型
色
ブラック
直径(Φmm)
約108