WIZ'A
WIZ'Aの 自動車用収納用品
WIZ'Aの 車用シューズトレイ
トレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70500467
品番
WZ-MGS257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ビス、ネジ等、小さくて細かいものを吸着して保管する際に
材質
本体:ABS樹脂
形状
角型
寸法(mm)
約152×257×45
色
ブラック