XD403366 グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック) 70500606 XD403366 グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック) 70500606

グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70500606 品番 XD403366
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PLUGGED(プラグド)
鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射
ハイレベルな空間演出に最適です

質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 ランプの種類LED 色(本体)マットブラック 配光角度(°)21 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 配光タイプミディアム 取付必要高(mm)155 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする