エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
ロングノズルエアーガン(長さ調整式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70500668
品番
EA123KD-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,663
販売価格(税別)
¥
3,330
バスケットに入れる
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)
POM製
使用圧力(MPa)
0.6
ノズル長(mm)
415〜750
取付ねじ
ホース:Rc1/4”
材質(ノズル)
スチール
プラグ
付
穴径(mm)
2.8
エア量(L/min)
453