XD404034H 高天井用ベースダウンライト本体Φ150 ODELIC(オーデリック) 70500764 XD404034H 高天井用ベースダウンライト本体Φ150 ODELIC(オーデリック) 70500764

高天井用ベースダウンライト本体Φ150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)マットブラック 注文コード70500764 品番XD404034H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)
ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束
電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します

用途
高天井用
屋内・軒下取付兼用
埋込穴(Φmm)150 ランプの種類高彩色LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)93 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)220 質量(kg)1.5 配光タイプワイド 取付可能天井厚(mm)5〜25 構造防雨型 配光角度(°)32 定格寿命(時間)40000 色(本体)マットブラック 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする