ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
高天井用ベースダウンライト本体Φ150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
オフホワイト
注文コード
70500816
品番
XD404037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)
ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束
電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途
高天井用
屋内・軒下取付兼用
埋込穴(Φmm)
150
ランプの種類
LED
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
明るさ
C7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠
アルミダイカスト
反射板
アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付必要高(mm)
220
質量(kg)
1.5
配光タイプ
ワイド
取付可能天井厚(mm)
5〜25
構造
防雨型
配光角度(°)
32
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
オフホワイト
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください