オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
大型タライ (手付)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70500928
品番
OM4412
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
他にない大型タライ。浅型で大型の容器です。
容量(L)
110
用途
洗浄作業に重宝されています。浅型保存容器としても利用できます。
仕様
内外面#400バフ研磨
材質
SUS304
内径(Φmm)
870
全高(mm)
200
板厚(mm)
1.2