オオモリ
オオモリの ゴミ箱
オオモリの ペダル式ゴミ箱
大型ダスト缶
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70500946
品番
OM4711
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
外缶、中缶共にステンレス製ダスト缶。足踏式で便利です。
容量(L)
36
材質
SUS304
用途
医療、製薬現場で使用されています。
寸法(mm)
Φ430×500
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ