XD404001 高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック) 70500974 XD404001 高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック) 70500974

高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)5000 注文コード70500974 品番XD404001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は色温度など24種類から選べます 他の種類を見る

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)
器具光束約7000lmを超えるハイパワー
高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです

埋込穴(Φmm)175 ランプの種類LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)230 質量(kg)1.9 配光タイプワイド 取付可能天井厚(mm)5〜25 配光角度(°)34 用途高天井用 定格寿命(時間)40000 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする