ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
5000
注文コード
70500999
品番
XD404002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
色温度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)
器具光束約7000lmを超えるハイパワー
高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです
埋込穴(Φmm)
175
ランプの種類
LED
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
明るさ
C7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠
アルミダイカスト
反射板
アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付必要高(mm)
230
質量(kg)
1.9
配光タイプ
ワイド
取付可能天井厚(mm)
5〜25
配光角度(°)
34
用途
高天井用
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
マットブラック
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください