オオモリ
オオモリの ゴミ箱
オオモリの ペダル式ゴミ箱
ペダル式ダストカン (本体SUS430 中缶PP)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70501034
品番
OM4723
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
超コンパクトサイズのダスト缶です。省スペース化にも対応できます。
容量(L)
5
材質
(本体)SUS430、(中缶)PP
用途
医療現場や製造現場で利用されています。
外寸法(mm)
Φ205×275
フタの種類
ペダル式