XD404017 高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック) 70501218 XD404017 高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック) 70501218

高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 演色指数(Ra)83 色温度(K)5000 注文コード70501218 品番XD404017
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は演色指数・色温度など24種類から選べます 他の種類を見る

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)
器具光束約7000lmを超えるハイパワー
高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです
ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応
広い壁面やサインの照明に適しています
ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです

ランプの種類LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 埋込穴(Φmm)175 取付必要高(mm)105 質量(kg)2.1 LED寿命(時間)40000 配光タイプワイド 取付可能天井厚(mm)5〜25 配光角度(°)34 用途高天井用 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする