オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 密閉タンク
ボールバルブ付密閉タンク (空気抜付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70501226
品番
OM4836
参考基準価格(税別)
¥80,230
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
密閉式のバルブ付タンクです。フタに空気抜きがあり、スムーズな排出を可能にします。
容量(L)
20
用途
液体の保存、小分け作業に最適です。
材質
(本体)SUS304、(パッキン)シリコンゴム
内径(Φmm)
300
寸法A(mm)
100
板厚(mm)
0.8
本体高さ(mm)
300
バルブ径(inch)
1/2