エスコ
エスコの 通線工具類
エスコの 締付工具(電設用)
エスコの ビット
ルータービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70501237
品番
EA818E-27A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途
木製加工品の丸いエッジの加工用
材質
HSS
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
37
刃幅(mm)
3.0
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
能力(mm)
加工直径:9.5 加工長さ:4.8