オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
ボールバルブ付角タンク
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70501393
品番
OM4845
参考基準価格(税別)
¥95,920
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
嬉しい角型のバルブ付タンクです。角型なのでスペースを有効に使えます。
容量(L)
35
用途
液体の保存、小分け作業に最適です。
材質
SUS304
寸法A(mm)
100
板厚(mm)
0.9
本体高さ(mm)
330
バルブ径(inch)
1/2
内径(mm)
330角