ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
ウォールウォッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
演色指数(Ra)
83
色温度(K)
3000
注文コード
70501473
品番
XD401145
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
演色指数・色温度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGED(プラグド)
壁面を効率的に照射します
ランプの種類
LED
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
83
明るさ
C4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス
枠
アルミダイカスト
埋込穴(Φmm)
150
取付必要高(mm)
190
質量(kg)
0.9
LED寿命(時間)
40000
配光タイプ
広拡散
取付可能天井厚(mm)
5〜25
色(本体)
オフホワイト
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください