XD401188 ウォールウォッシャー ODELIC(オーデリック) 70501489 XD401188 ウォールウォッシャー ODELIC(オーデリック) 70501489

ウォールウォッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 演色指数(Ra)83 色温度(K)4000 注文コード70501489 品番XD401188
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は演色指数・色温度など14種類から選べます 他の種類を見る

PLUGGED(プラグド)
壁面を効率的に照射します

ランプの種類LED 色温度(K)4000 演色指数(Ra)83 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHF32W×3灯クラス・FHT42W×2灯クラス アルミダイカスト 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)190 質量(kg)0.9 LED寿命(時間)40000 配光タイプ広拡散 取付可能天井厚(mm)5〜25 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする