XD402529H ダウンスポットライトΦ125 ODELIC(オーデリック) 70501604 XD402529H ダウンスポットライトΦ125 ODELIC(オーデリック) 70501604

ダウンスポットライトΦ125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70501604 品番 XD402529H
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

TUMBLER(タンブラー)
存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト
配光変換パネルの交換で配光を変更することができます

質量(kg)1.3 色温度(K)3500 ランプの種類高彩色LED 色(本体)オフホワイト LED寿命(時間)40000 配光角度(°)16 明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 配光タイプナロー 取付必要高(mm)232 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする