オオモリ
フタ付口付ビーカー (丁番タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
容量(L)
1
目盛間隔
100mL
注文コード
70501917
品番
OM4965
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,230
この商品は
容量・目盛間隔
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ビーカーシリーズの定番人気商品です。親指ワンタッチでフタの開閉が可能です。フタがあるので異物混入を防ぎます。
用途
計量、小分け作業に便利です。
材質
SUS304
容量(L)
1
内寸法(mm)
Φ107×120
目盛間隔
100mL
取手
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70501917
OM4965
68351334
-
蓋付ステンレスビーカー
ケニス
1個
¥
6,898
税込
¥
7,588
注文コードが変更になりました