オオモリ
フタ付口付ビーカー (丁番タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
2
目盛間隔
200mL
注文コード
70501926
品番
OM4966
参考基準価格(税別)
¥8,630
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・目盛間隔
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ビーカーシリーズの定番人気商品です。親指ワンタッチでフタの開閉が可能です。フタがあるので異物混入を防ぎます。
用途
計量、小分け作業に便利です。
材質
SUS304
容量(L)
2
内寸法(mm)
Φ137×150
目盛間隔
200mL
取手
1