エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの リモコンスイッチ・無線スイッチ
リモートスイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70502034
品番
EA940CB-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
平型コード用。組み立て部品。15Aリモートスイッチ。
色
ホワイト
定格容量
15A 300V
適合電線
VFF 1.25〜2.0
サイズ(mm)
96×22×35(H)
許容電力(W)
1500 (VFF1.25の場合1200まで)