エスコ
エスコの 照明器具
エスコの 照明器具アクセサリー・スイッチ
エスコの 照明器具用スイッチ類
中間スイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70502050
品番
EA940CB-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
平型コード用。組み立て部品。15A中間スイッチ。
色
ホワイト
定格容量
15A 250V
適合電線
VFF 1.25〜2.0
サイズ(mm)
115×22×35(H)
許容電力(W)
1500 (VFF1.25の場合1200)