EA951KC-40 レバーハンドル(表示錠) エスコ 70502086

EA951KC-40 レバーハンドル(表示錠) エスコ 70502086
EA951KC-40 レバーハンドル(表示錠) エスコ 70502086
EA951KC-40 レバーハンドル(表示錠) エスコ 70502086
EA951KC-40 レバーハンドル(表示錠) エスコ 70502086
EA951KC-40 レバーハンドル(表示錠) エスコ 70502086
EA951KC-40 レバーハンドル(表示錠) エスコ 70502086
EA951KC-40 レバーハンドル(表示錠) エスコ 70502086
EA951KC-40 レバーハンドル(表示錠) エスコ 70502086
EA951KC-40 レバーハンドル(表示錠) エスコ 70502086
EA951KC-40 レバーハンドル(表示錠) エスコ 70502086

レバーハンドル(表示錠)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70502086品番EA951KC-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表示錠 トイレ用(サムターン)。(非常解錠機構付)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】1.片手でらくらく簡単操作のサムターン サムターンがレバータイプになり、指1本で施解錠の操作ができる。2.引っかかりにくい安全な先端形状 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。3.見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン 施錠/解錠の状態が見やすい表示窓。 カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっている。

材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト質量(g)約665表面仕上げシルバー塗装バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする