エスコ
エスコの 椅子
エスコの ラウンドチェア
ワークチェアー(足掛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70502147
品番
EA956XN-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,660
販売価格(税別)
¥
20,600
バスケットに入れる
ガス式上下調節機構。カウンターやキッチン、作業現場に快適機能。座面が水拭きできるPVCレザー張り。足置きリングは上下昇降機構、座面は上下昇降可能。座りやすい足置きリング付き。
材質
脚・キャスター・足置きリング:ナイロン クッション:ウレタンフォーム
質量(kg)
6.5
色
ブラック
キャスター
自在×5
張地
PVCレザー
サイズ(Φmm)
390×500〜700
脚幅(mm)
535
グリーンマーク
認定
注意
※【お客様組立品】