オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
ボールバルブ付タンク (底センター排出タイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70502242
品番
OM48111
参考基準価格(税別)
¥128,630
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
底中央から排出するバルブ付タンクです。ほぼ全量排出できます。
容量(L)
80
用途
液体の保存、小分け作業に最適です。
材質
SUS304
内径(Φmm)
470
寸法A(mm)
120
本体高さ(mm)
470
バルブ径(inch)
3/4