エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの レターケース
レターケース(カギ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70502339
品番
EA954JB-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,170
販売価格(税別)
¥
34,700
バスケットに入れる
材質
本体:スチール製、引出し:再生ポリスチレン樹脂製、鍵:樹脂製
質量(kg)
4
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×253×250
引出し内寸法(mm)
315(W)×220(D)×37(H)
引出し
A4横型×5
グリーンマーク
認定
注意
※南京錠は付属していません。