エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
両面テープ(クッションフロア用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70502515
品番
EA944ME-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クッションフロアやニードルパンチの固定に。薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。
材質
基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
20
芯径(mm)
内芯:76
テープ
色:透明