オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
ヘルール付タンク
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70502547
品番
OM48133
参考基準価格(税別)
¥105,760
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。
容量(L)
100
用途
液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
仕様
ヘルール1.5S
材質
SUS304
内径(Φmm)
470
寸法A(mm)
100
板厚(mm)
1.2
本体高さ(mm)
600