エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
両面テープ[薄型・一般用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
70502549
品番
EA944MF-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
用途
写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に
材質
基材:不織布 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
20
芯径(mm)
内芯:76(3”)
テープ
色:白