画像準備中

両面テープ[薄型・一般用]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15巻) 注文コード 70502567 品番 EA944MF-20B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。

用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に 材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.17 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする